Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 63 mm
diamètre intérieur - 54 mm
épaisseur - 3 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190352783
Réf. Sonepar
00097035278
Réf. Fournisseur
1719520000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
63 mm
diamètre intérieur:
54 mm
épaisseur:
3 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
massif
convient à la dimension du filetage PG:
42
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non