Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 69 mm
diamètre intérieur - 59.3 mm
épaisseur - 3 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190352790
Réf. Sonepar
00097035279
Réf. Fournisseur
1719530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
69 mm
diamètre intérieur:
59.3 mm
épaisseur:
3 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
exécution bague:
massif
convient à la dimension du filetage PG:
48
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non