Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719550000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 21 mm

  • diamètre intérieur - 14 mm

  • épaisseur - 1.2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190352813

Réf. Sonepar

00097035281

Réf. Fournisseur

1719550000

Marque

Weidmüller

diamètre externe:

21 mm

diamètre intérieur:

14 mm

épaisseur:

1.2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

massif

adapté à la dimension du filetage métrique:

16

convient à la dimension du filetage PG:

9

convient pour taille de filetage NPT:

autre

avec rondelle:

Non

Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.