Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719610000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • diamètre intérieur - 47 mm

  • épaisseur - 1.5 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - caoutchouc

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190352875

Réf. Sonepar

00097035287

Réf. Fournisseur

1719610000

Marque

Weidmüller

diamètre externe:

60 mm

diamètre intérieur:

47 mm

épaisseur:

1.5 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

exécution bague:

massif

convient à la dimension du filetage PG:

36

convient pour taille de filetage NPT:

autre

avec rondelle:

Non

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Joint plat pour augmenter le degré de protection dans le cas de presse-étoupes et de bouchons obturateurs. Recommandé pour les applications Ex. Le joint est également indiqué en remplacement des joints toriques.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.