Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719730000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • longueur de filetage - 5 mm

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097035299

Réf. Fournisseur

1719730000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

couleur:

noir

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

longueur de filetage:

5 mm

qualité du matériau:

polyamide

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un élément d'évacuation d'eau garantit que l'eau ou l'humidité (causées par la condensation par exemple) sont drainées efficacement du boîtier. L'élément d'évacuation d'eau se trouve au point le plus bas du boîtier.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.