Weidmüller - Coffrets ATEX - 1719740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre intérieur - 25 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190353001
Réf. Sonepar
00097035300
Réf. Fournisseur
1719740000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre intérieur:
25 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
5 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
nu
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
serre cable:
Non
Les Atouts de l'article:
Un élément d'évacuation d'eau garantit que l'eau ou l'humidité (causées par la condensation par exemple) sont drainées efficacement du boîtier. L'élément d'évacuation d'eau se trouve au point le plus bas du boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


