Weidmüller - Coffrets ATEX - 1656110000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190409128

Réf. Sonepar

00097040912

Réf. Fournisseur

1656110000

Marque

Weidmüller

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

autre

modèle:

autre

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un adaptateur sert de pièce de liaison entre le trou taraudé et le presse-étoupe.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.