Weidmüller - Coffrets ATEX - 1656120000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP54

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097040913

Réf. Fournisseur

1656120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP54

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

autre

modèle:

autre

Un adaptateur sert de pièce de liaison entre le trou taraudé et le presse-étoupe.