Weidmüller - Coffrets ATEX - 1656140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190409159
Réf. Sonepar
00097040915
Réf. Fournisseur
1656140000
Marque
Weidmüller
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
modèle:
autre
Les Atouts de l'article:
Un adaptateur sert de pièce de liaison entre le trou taraudé et le presse-étoupe.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


