Weidmüller - Coffrets ATEX - 1706890000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 10...14 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190916619
Réf. Sonepar
00097091661
Réf. Fournisseur
1706890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...14 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
longueur de filetage:
11 mm
dimension du profil:
30 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
modèle:
autre
température d'utilisation:
-40...135 °C