Weidmüller - Coffrets ATEX - 1706940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...11 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190917692
Réf. Sonepar
00097091769
Réf. Fournisseur
1706940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...11 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
24 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
autre
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...135 °C
version anti-déflagration:
Non
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Oui
blindé:
Oui