Weidmüller - Coffrets ATEX - 1706950000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...18 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190917708

Réf. Sonepar

00097091770

Réf. Fournisseur

1706950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...18 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

11 mm

dimension du profil:

30 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

autre

numéro RAL:

7001

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Oui

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-40...135 °C

version anti-déflagration:

Non

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.