Weidmüller - Coffrets ATEX - 1712360000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • renforcé en fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190939731

Réf. Sonepar

00097093973

Réf. Fournisseur

1712360000

Marque

Weidmüller

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

modèle:

autre

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Elément de raccordement entre trou taraudé et presse-étoupe. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.