Weidmüller - Coffrets ATEX - 1712370000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre

  • qualité du matériau - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

  • renforcé en fibre de verre - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190939786

Réf. Sonepar

00097093978

Réf. Fournisseur

1712370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

argent

numéro RAL:

7001

modèle:

autre

Elément de raccordement entre trou taraudé et presse-étoupe. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.