Weidmüller - Coffrets ATEX - 1712380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
qualité du matériau - laiton
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190939793
Réf. Sonepar
00097093979
Réf. Fournisseur
1712380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
NPT
matériau:
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
argent
numéro RAL:
7001
modèle:
autre