Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 24 mm
diamètre intérieur - 20 mm
épaisseur - 1.2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190956035
Réf. Sonepar
00097095603
Réf. Fournisseur
1736240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
24 mm
diamètre intérieur:
20 mm
épaisseur:
1.2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non


