Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 30 mm
diamètre intérieur - 25 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190956042
Réf. Sonepar
00097095604
Réf. Fournisseur
1736250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
30 mm
diamètre intérieur:
25 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
25
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non