Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 77 mm
diamètre intérieur - 63 mm
épaisseur - 2 mm
nombre de traversées - 1
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190956080
Réf. Sonepar
00097095608
Réf. Fournisseur
1736290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre externe:
77 mm
diamètre intérieur:
63 mm
épaisseur:
2 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
exécution bague:
massif
adapté à la dimension du filetage métrique:
63
convient pour taille de filetage NPT:
autre
avec rondelle:
Non