Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736970000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • couleur - noir

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190956448

Réf. Sonepar

00097095644

Réf. Fournisseur

1736970000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

couleur:

noir

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.