Weidmüller - Coffrets ATEX - 1737100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190956578
Réf. Sonepar
00097095657
Réf. Fournisseur
1737100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
32...32 mm
pour épaisseur de paroi:
14...14 mm