Weidmüller - Coffrets ATEX - 1737110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190956585
Réf. Sonepar
00097095658
Réf. Fournisseur
1737110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
40...40 mm
pour épaisseur de paroi:
14...14 mm