Weidmüller - Coffrets ATEX - 1737560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190957599
Réf. Sonepar
00097095759
Réf. Fournisseur
1737560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
autre
numéro RAL:
7001
avec contre-écrou:
Non
modèle:
autre
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-40...100 °C