Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 21.3
épaisseur - 1.5 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190963514
Réf. Sonepar
00097096351
Réf. Fournisseur
1736310000
Marque
Weidmüller
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
21.3
épaisseur:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre intérieur:
21.3 mm
diamètre externe:
32.4 mm
Les Atouts de l'article:
Un lave-dents acier inox assure l'étanchéité presse-étoupe.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


