Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 32
épaisseur de matériau - 1.5 mm
type de connexion - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190963613
Réf. Sonepar
00097096361
Réf. Fournisseur
1736510000
Réf. Commerciale
Weidmüller
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
32
épaisseur de matériau:
1.5 mm
type de connexion:
autre
matériau:
autre
adapté au diamètre de filetage en pouces:
autre
longueur:
73 mm
traitement de la surface:
nickelé