Weidmüller - Coffrets ATEX - 1736530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 50
épaisseur de matériau - 1.5 mm
type de connexion - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097096364
Réf. Fournisseur
1736530000
Marque
Weidmüller
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
50
épaisseur de matériau:
1.5 mm
type de connexion:
autre
matériau:
autre
adapté au diamètre de filetage en pouces:
autre
longueur:
111.5 mm
traitement de la surface:
nickelé
Les Atouts de l'article:
Bague de mise à la terre pour le blindage de câble sur presse-étoupe. Le potentiel est alors le même que les autres presse-étoupes d'un boîtier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


