Weidmüller - Coffrets ATEX - 2779340000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 149.6 mm
hauteur - 58 mm
profondeur - 29.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675048916
Réf. Sonepar
00097504891
Réf. Fournisseur
2779340000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
149.6 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
29.2 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


