Weidmüller - Coffrets ATEX - 2779360000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 149.6 mm

  • hauteur - 58 mm

  • profondeur - 20.2 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675048930

Réf. Sonepar

00097504893

Réf. Fournisseur

2779360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

149.6 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

20.2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.