Weidmüller - Coffrets ATEX - 2743560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 142 mm
hauteur - 44 mm
profondeur - 12 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675120988
Réf. Sonepar
00097512098
Réf. Fournisseur
2743560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
142 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.