Weidmüller - Coffrets ATEX - 2743620000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 142 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 12 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675123330

Réf. Sonepar

00097512333

Réf. Fournisseur

2743620000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

142 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

12 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.