Weidmüller - Coffrets ATEX - 1185620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675423263
Réf. Sonepar
00097542326
Réf. Fournisseur
1185620000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
25...25 mm
Les Atouts de l'article:
Bouchons obturateurs (en plastique)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


