Weidmüller - Coffrets ATEX - 1185670000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675423270

Réf. Sonepar

00097542327

Réf. Fournisseur

1185670000

Marque

Weidmüller

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

63...63 mm

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Bouchons obturateurs (en plastique)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.