Weidmüller - Coffrets ATEX - 2860630000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 13...18 mm
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP67
sans halogène - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675576525
Réf. Sonepar
00097557652
Réf. Fournisseur
2860630000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
13...18 mm
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP67
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
15 mm
dimension du profil:
33 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-40...100 °C
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


