Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891450000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 19.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675880448

Réf. Sonepar

00097588044

Réf. Fournisseur

2891450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

81 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

19.6 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.