Weidmüller - Coffrets ATEX - 2891540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 81 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19.6 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675880639
Réf. Sonepar
00097588063
Réf. Fournisseur
2891540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
largeur:
81 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19.6 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005