Weidmüller - Coffrets ATEX - 2907560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 9 mm
hauteur - 77 mm
profondeur - 62 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986539549
Réf. Sonepar
00097653954
Réf. Fournisseur
2907560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
9 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
62 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.