Weidmüller - Coffrets ATEX - 2978910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986830974
Réf. Sonepar
00097683097
Réf. Fournisseur
2978910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non