Weidmüller - Coffrets ATEX - 2978950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986831018
Réf. Sonepar
00097683101
Réf. Fournisseur
2978950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
VP M63/18 EX CR 7J BK -Coffrets ATEX