Weidmüller - Coffrets ATEX - 2978970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986831032
Réf. Sonepar
00097683103
Réf. Fournisseur
2978970000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
VP NPT 3/4 EX 7J BK -Coffrets ATEX