Weidmüller - Coffrets ATEX - 2978990000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986831056

Réf. Sonepar

00097683105

Réf. Fournisseur

2978990000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

VP M32/15 EX CR 7J BK -Coffrets ATEX