Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118075359
Réf. Sonepar
00097807535
Réf. Fournisseur
1188470000
Marque
Weidmüller
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
16...16 mm
pour épaisseur de paroi:
15...15 mm
Coffrets ATEX
Les Atouts de l'article:
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


