Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118075380
Réf. Sonepar
00097807538
Réf. Fournisseur
1188530000
Marque
Weidmüller
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


