Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188550000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 0.75 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118075502

Réf. Sonepar

00097807550

Réf. Fournisseur

1188550000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre nominal:

0.75 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

zone d'étanchéité:

0.75...0.75 mm

pour épaisseur de paroi:

15...15 mm

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.