Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 1 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118075519
Réf. Sonepar
00097807551
Réf. Fournisseur
1188560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
1 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
1...1 mm
pour épaisseur de paroi:
18.5...18.5 mm