Weidmüller - Coffrets ATEX - 1188600000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118075557

Réf. Sonepar

00097807555

Réf. Fournisseur

1188600000

Marque

Weidmüller

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Un connecteur métallique est utilisé pour la fermeture des trous taraudés excédentaires, et garantit en même temps la classe de protection IP.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.