Weidmüller - Coffrets ATEX - 1772450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248130191
Réf. Sonepar
00097813019
Réf. Fournisseur
1772450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
hauteur:
5 mm