Weidmüller - Coffrets ATEX - 1772470000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248130214

Réf. Sonepar

00097813021

Réf. Fournisseur

1772470000

Marque

Weidmüller

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

6 mm

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.