Weidmüller - Coffrets ATEX - 1344010000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
couleur de gaine - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118146417
Réf. Sonepar
00097814641
Réf. Fournisseur
1344010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
jaune
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
5.9 mm
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...-20 °C