Weidmüller - Coffrets ATEX - 1776930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248156375
Réf. Sonepar
00097815637
Réf. Fournisseur
1776930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
12...12 mm
pour épaisseur de paroi:
5...5 mm


