Weidmüller - Coffrets ATEX - 1776950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 40 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248156399
Réf. Sonepar
00097815639
Réf. Fournisseur
1776950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
40 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
40...40 mm
pour épaisseur de paroi:
12...12 mm


