Weidmüller - Coffrets ATEX - 1777730000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 18 mm
modèle - fermé
matériau - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248158003
Réf. Sonepar
00097815800
Réf. Fournisseur
1777730000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre nominal:
18 mm
modèle:
fermé
matériau:
autre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
zone d'étanchéité:
16...16 mm
pour épaisseur de paroi:
4...4 mm